Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KONTAKT CHEMIE Kältespray KÄLTE 75 SUPER 200 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KONTAKT CHEMIE Kältespray KÄLTE 75 SUPER 200 ml
KONTAKT CHEMIE Kältespray KÄLTE 75 SUPER 200 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-12L3447
Hersteller:
     CRC Industries
Herst.-Nr.:
     33188-AA
EAN/GTIN:
     5412386068867
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kältespray
crc kältespray
kältespray
kältespray 200ml
Kältespray mit Dual Action Sprühsystem. Extrastark, sicher, umweltgerecht. KÄLTE 75 SUPER ist das Kältespray für höchste Anforderungen. Das hochreine Kältemittel hat ein geringes Treibhauspotential, ist nicht entzündbar und kann auch an unter Spannung stehenden Geräten eingesetzt werden. In Kombination mit dem Dual Action Sprühsystem wird eine extrastarke Kühlwirkung erzeugt. Dies ist ideal geeignet zum schnellen und starken Abkühlen von Oberflächen und Bauteilen. Das komfortable Dual Action Sprühsystem hat eine breite Druckfläche und ein langes, aufklappbares Sprührohr zur zielgenauen Dosierung selbst an schlecht zugänglichen Stellen. Eigenschaften / Vorteile: - Exrastarke Kühlwirkung. - Nicht entzündbar, sicher und umweltgerecht. - Dual Action Sprühsystem mit aufklappbarem Sprührohr Anwendungsbeispiele: - Schnelles Abkühlen von Bauteilen aller Art. - Funktionsprüfung von Thermoelementen. - Thermische Fehlersuche in der Elektronik. Inhalt: 200 ml
Weitere Informationen:
Brennbar:
Nein
Inhalt:
200 ml
Ursprungsland:
BE
Gewicht:
0.3153 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
Sicherheitshinweis:
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P336 Vereiste Bereiche mit lauwarmem Wasser auftauen. Betroffenen Bereich nicht reiben. | P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Chemisches Hilfsmittel, Spray
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 3,19*
ab € 13,77*
€ 17,91*
13 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 15,93*
€ 18,30*
6 Tage
3
1
€ 9,50*
ab € 17,09*
€ 21,92*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 17,58*
€ 22,55*
21 Tage
unbekannt
12
€ 5,90*
ab € 20,14*
€ 23,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
935-10033
ab € 12,18*
Ähnlich
HellermannTyton
935-11033
ab € 22,68*
Ähnlich
HellermannTyton
935-11025
ab € 29,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.