Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siliconpaste P, Wacker Chemie, Tube 90ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siliconpaste P, Wacker Chemie, Tube 90ml
Siliconpaste P, Wacker Chemie, Tube 90ml
Artikel-Nr.:
     4502-12L383
Hersteller:
     Wacker Chemie
Herst.-Nr.:
     60003068
EAN/GTIN:
     4099891434304
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Silikonpaste
silikonpaste wacker chemie
silikonpaste
SILICON PASTE P von WACKER Chemie ist eine lichtdurchlässige, vaselineähnliche, relativ steife, wasserreife Paste. Sie dient als Montagehilfsmittel und Schmiermittel für Elastomere, insbesondere O-Ringe. Die Paste wird bei Scherbelastung oder anderen mechanischen Belastungen wie Kneten weicher, was in vielen Fällen die Verarbeitung erleichtert. Die pastöse Konsistenz ist wenig von Temperaturänderungen betroffen. Farbe: farblos bis opak Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +200°C Inhalt: 90ml
Weitere Informationen:
Ausführung:
Silikonpaste
Behälter:
Tube
Farbe:
transparent
Inhalt:
90 ml
Konsistenz des Materials:
pastös
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.23074 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Chemisches Hilfsmittel, Paste, Schmierpaste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 13,48*
€ 24,41*
7 Tage
47
Frei Haus
ab € 21,53*
€ 28,52*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wacker Chemie
ITR1904
ab € 6,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.