Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KONTAKT CHEMIE Druckluftspray DRUCKLUFT 67 200 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KONTAKT CHEMIE Druckluftspray DRUCKLUFT 67 200 ml
KONTAKT CHEMIE Druckluftspray DRUCKLUFT 67 200 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-12L4110
Hersteller:
     CRC Industries
Herst.-Nr.:
     33163-DE
EAN/GTIN:
     5412386068607
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Druckgas-Spray
Druckgasreiniger
Druckgasspray
Druckluft-Reiniger
Druckluftspray, 33163-DE, KONTAKT-CH 33163-DE ist ein unter hohem Druck stehendes, inertes, verflüssigtes Gas, das Staub und lose Ablagerungen entfernt. Es verhindert Fehler an elektronischen Bauteilen, Ausfallzeiten und Schäden, die durch mikroskopisch kleinen Staub verursacht werden. Es ist so formuliert, dass es die Umwelt langfristig nicht belastet. Features * Nicht entflammbar * Geringes Erderwärmungspotenzial * Feuchtigkeits- und ölfrei * Unschädlich für alle gängigen Materialien in der Elektronik * Ausgestattet mit einem Verlängerungsrohr für ein präzises Reinigungsverfahren Anwendungen * Anwendbar auch bei empfindlichen Bauteilen wie Optiken oder Präzisionsinstrumenten * Reinigung von Labor-, Kommunikations- oder Datenverarbeitungsgeräten * Unverzichtbar für alle Reinigungsarbeiten, bei denen flüssige Lösungsmittel ungeeignet sind * Verhindert Fehler an elektronischen Bauteilen, Ausfallzeiten und Schäden, die durch mikroskopisch kleinen Staub verursacht werden
Weitere Informationen:
Brennbar:
Nein
Inhalt:
200 ml
Ursprungsland:
BE
Gewicht:
0.303 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
Sicherheitshinweis:
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P336 Vereiste Bereiche mit lauwarmem Wasser auftauen. Betroffenen Bereich nicht reiben. | P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Spray, Druckluftreiniger, Druckluftspray, Elektronik-Reinigungsmittel, Elektronikreiniger, elektronikreiniger 200 ml, elektronikreiniger, kontakt chemie elektronikreiniger, Chemisches Hilfsmittel, Spray, Pflegemittel, Reiniger, Reinigungsmittel, Elektronik-Reiniger, Elektronikreinigungsmittel, Elektronikreinigungsspray, Elektronikspray, Kontakt-Reinigungsspray, Kontaktspray, Sprüh-Kontaktreiniger, Technikspray, Kontaktreiniger, Reinigungsspray, Sprühreiniger
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
1
€ 4,90*
ab € 12,60*
€ 15,72*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 9,50*
ab € 12,81*
€ 16,05*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 13,16*
€ 16,50*
2 Tage
182
12
Frei Haus
ab € 14,32*
€ 17,29*
2 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 14,39*
€ 17,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
1 Stück enthält 200 Milliliter (ab € 0,0658* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
905-11002
ab € 12,57*
Ähnlich
HellermannTyton
935-10036
ab € 20,29*
Ähnlich
HellermannTyton
935-10034
ab € 13,38*
Ähnlich
HellermannTyton
935-11032
ab € 21,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.