Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikonspray, 200 ml, Spraydose, flüssig, 73509-AE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silikonspray, 200 ml, Spraydose, flüssig, 73509-AE
Silikonspray, 200 ml, Spraydose, flüssig, 73509-AE
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-12L4188
Hersteller:
     CRC Industries
Herst.-Nr.:
     73509-AE
EAN/GTIN:
     5412386060649
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Silikonspray
Silikonöl
Trennmittel
silikonspray 200ml
Silikonölspray, SILICONE 72, Kontakt-Chemie Silicone 72 ist ein mittelviskoses Silikonöl (Polydimethylsiloxan) mit optimalen elektrischen Eigenschaften und ausgezeichneter Temperaturbeständigkeit. Features * Ideal geeignet als nicht aushärtender Isolationsfilm * Temperaturunabhängig stabiler Isolationsfilm * Wasserabweisend * Hohe Isolierfähigkeit mit Durchschlagfestigkeit von 12 KV/mm * Einsetzbar bei Temperaturen von -50 °C bis +200 °C Anwendungen * Als Gleitmittel beim Ziehen von Drähten und Kabeln * Als Gleitmittel in der Kunststoff- und Spanplattenherstellung * Als Trennmittel bei der Formung von Kunststoff- und Gummiteilen
Weitere Informationen:
Anwendung:
Elektronikindustrie
Ausführung:
Silikonspray
Behälter:
Spraydose
Einsatztemperatur:
-50 °C bis 160 °C
Inhalt:
200 ml
Viskosität:
flüssig
Ursprungsland:
BE
Gewicht:
0.227 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. | P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: silikonspray, silikonspray kontaktchemie, Chemisches Hilfsmittel, Gleitmittel, Schmiermittel, Schmierstoff, Schmierstoffspray, Spray, Beschichtungsspray, Sprühbeschichtung, Sprühversiegelung, Beschichtungsmittel, Schutzbeschichtung, Überzugsmittel, Versiegelungsbeschichtung, Versiegelungsmittel, Öl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
1
€ 9,50*
ab € 12,45*
€ 16,66*
1
€ 5,50*
ab € 13,98*
€ 19,43*
1
€ 4,80*
ab € 16,28*
€ 21,47*
12
Frei Haus
ab € 13,65*
€ 22,59*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 16,58*
€ 26,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 15 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 150 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CRC Industries
80009-AA
ab € 8,14*
Ähnlich
CRC Industries
70509-AA
ab € 7,53*
Ähnlich
CRC Industries
78509-AA
ab € 7,06*
Ähnlich
HellermannTyton
935-10016
ab € 6,50*
Ähnlich
HellermannTyton
935-10031
ab € 5,11*
Ähnlich
HellermannTyton
935-11017
ab € 9,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.