| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-12L4892 Herst.-Nr.: 10 571 EAN/GTIN: 4099891433604 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schneid- und Bohröl in Kleinpackungen von Pressol 10571 Im Polyäthylen-Behälter, anwendbar zum Bohren, Sägen, Fräsen, Drehen und Gewindeschneiden an allen metallischen Werkstoffen. Ermöglicht hohe Bearbeitungsgeschwindigkeiten und nur geringen Werkzeugverschleiß. - zum Bohren, Drehen, Fräsen und Sägen aller metallischen Stoffe - ermöglicht hohe Schnittgeschwindigkeit bei geringem Werkzeugverschleiß - dicht durch auslaufsichere Verschlusskappe - zum Hängen und Stellen - genaue Dosierung möglich Inhalt: 100 ml Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anwendung: | Bohren, Drehen, Fräsen und Sägen aller metallischen Stoffe | Ausführung: | Schneid- und Bohröl | Behälter: | Flasche | Inhalt: | 100 ml | Viskosität: | pastös | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.107 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schneidflüssigkeit, Schneidwachs, Schneidöl, pressol schneidöl, kühl schmierstoff, Chemisches Hilfsmittel, Gleitmittel, Schmiermittel, Schmierstoff, Öl, Schmieröl |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4502 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,90* | ab € 3,66* | € 5,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,50* | ab € 3,95* | € 5,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 6,99* | ab € 21,30* | € 27,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4502 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4502 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4502 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | ![](/p.gif) | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|