Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEHRZWECKFETT, CRC, Tube 100ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEHRZWECKFETT, CRC, Tube 100ml
MEHRZWECKFETT, CRC, Tube 100ml
Artikel-Nr.:
     4502-12L510
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     30566-AA
EAN/GTIN:
     5412386024450
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kugellagerfett
Lagerfett
Mehrzweckfett
Modellbauöle
Mehrzweckfett , 30566-AA, CRC Universelles Wälz- und Gleitlagerfett. Helles Lithiumseifenfett mit EP-Hochdruck-Additiven. Ideales Lagerfett für Fahrzeuge,Bau- und Werkzeugmaschinen sowie universelles Schmierfett für Gelenke, Scharniere und Hebel. Features * Hohe Alterungs- und Oxidationsbeständigkeit * Breites Anwendungsspektrum * EP-Additive für hohe Druckbelastbarkeit * Guter Korrosionsschutz * Hohe Wasserbeständigkeit * Vielseitig einsetzbar
Weitere Informationen:
Anwendung:
Metalloberflächen
Ausführung:
Mehrzweckfett
Behälter:
Tube
Einsatztemperatur:
-30 °C bis 130 °C
Inhalt:
100 ml
Viskosität:
pastös
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.10363 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Motorpflege Modellbau, Schmierfett, Gleit- und Wälzlagerfett, Gleitlagerfett, Wälzlagerfett, lagerfett, Chemisches Hilfsmittel, Gleitmittel, Schmiermittel, Schmierstoff, Fett
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 3,19*
ab € 2,52*
€ 3,31*
10 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,30*
ab € 2,77*
€ 3,85*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,92*
€ 4,43*
1
€ 5,50*
ab € 3,23*
€ 5,68*
6 Tage
20
1
€ 6,99*
ab € 6,67*
€ 9,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.