| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12L5142 Herst.-Nr.: 14002-T.02 EAN/GTIN: 4260646030793 |
| | |
|
| | |
| Schraubensicherungslack, 14002-T.02, Bäder Lackfabrik Die 14002-T.02 ist seit 1962 die Referenz auf dem Markt der Schraubenmarkierungen und wird seit Jahren millionenfach in kleinen, mittleren, großen und globalen Industrieunternehmen eingesetzt. Dieses Produkt ist das unverzichtbare Werkzeug zum Sichern, Markieren, Füllen und Abdichten von Schraubensicherungsarbeiten aller Art. Es wird zur Qualitätssicherung und zum Schutz vor Manipulationen im Maschinenbau, in der Feinmechanik, in der Automobilindustrie und in der Elektronik eingesetzt. Features * Extrem gute Haftung * Schnell trocknend * Nicht leitend * Gute Medienbeständigkeit Weitere Informationen: | | Anwendung: | Schraubensicherung | Farbe: | blau | Inhalt: | 20 ml | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.033 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja | Gefahrenhinweis: | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | Sicherheitshinweis: | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P243 Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. | P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. | P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen. | P370+P378 Bei Brand: … zum Löschen verwenden. | P403+P233 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. | P403+P235 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. | P405 Unter Verschluss aufbewahren. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemisches Hilfsmittel, Gewindesicherungsmittel, Schraubensicherungsmittel, Gewindesicherungskleber, Kennzeichnungslack, Plombenlack, Plombierlack, Schraubensicherungskleber, Siegellack, Klebemasse, Klebemittel, Kleber, Klebestoff, Klebstoff, Lack, Schutzlack, Sicherungsmittel, Sicherungsbeschichtung |
| | |
| |