| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12L528 Herst.-Nr.: G-N PLUS 100 GR EAN/GTIN: 4099891433635 |
| | | |
|
| | |
| DOW CORNING Molykote G-N PLUS, Festschmierstoffpaste schwarz Für die Montage und den Einlauf von metallischen Maschinenteilen. Merkmale: - gute Korrosionsschutzeigenschaften - niedriger Reibungskoeffizient - schützt vor Ruckgleiten - verhindert Reibkorrosion und Riefenbildung - hohe Druckaufnahme - vereinfacht die Demontage Gebrauchstemperaturbereich: - 25 bis +450 °C, bis +630 °C bei verminderter Luftzufuhr. Inhalt: 100g Weitere Informationen: | | Anwendung: | Korrosionsschutz | Ausführung: | Schmiermittel | Behälter: | Tube | Einsatztemperatur: | -25 °C bis 450 °C | Inhalt: | 100 g | Viskosität: | pastös | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.14461 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja | Gefahrenhinweis: | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | Sicherheitshinweis: | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/anrufen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: montagepaste, Chemisches Hilfsmittel, Gleitmittel, Schmiermittel, Schmierstoff, Fett, Schmierfett |
| | |
| |