| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12L533 Herst.-Nr.: G-RAPID PLUS 400 ML EAN/GTIN: 4099891433666 |
| | | |
|
| | |
| DOW CORNING Molykote G-Rapid Plus, Festschmierstoffpasten schwarz Mit besonders geringem Reibungskoeffizienten für die Montage und den Einlauf von metallischen Maschinenteilen. Merkmale: - hohe Druckaufnahme - verhindert Festfressen und Reifenbildung - unterbindet Ruckgleiten - vermindert Passungsrostbildung - vereinfacht die Demontage und sorgt für Notlaufeigenschaften Anwendungen: zum Schmieren von Gewinden- und Nutwellen, Zahnrad- und Schneckengetrieben, beweglichen Schrauben, Pumpen, Wälzlagern, Laufrollen usw. Gebrauchstemperaturbereich: - 35 bis +450 °C Inhalt: 400ml Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schmiermittel | Behälter: | Spraydose | Einsatztemperatur: | -35 °C bis 450 °C | Inhalt: | 400 ml | Viskosität: | pastös | Ursprungsland: | FR | Gewicht: | 0.42054 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja | Gefahrenhinweis: | H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Sicherheitshinweis: | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/anrufen. | P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: montagepaste, Chemisches Hilfsmittel, Gleitmittel, Schmiermittel, Schmierstoff, Fett, Schmierfett |
| | |
| |