Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLYKOTE DX Fettpaste, Tube mit 50 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MOLYKOTE DX Fettpaste, Tube mit 50 g
MOLYKOTE DX Fettpaste, Tube mit 50 g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-12L537
Hersteller:
     Dow Corning
Herst.-Nr.:
     DX PASTE 50 GR
EAN/GTIN:
     4099891433673
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fettpaste
molykote fettpaste
fettpaste
fettpaste tube
DOW CORNING Molykote DX, Fettpaste weiß Mit Festschmierstoffen für die Montage und Dauerschmierung von Metallbauteilen, für Gleitflächen und Reibkontakte, die hohe Lasten ausgesetzt sind und gleichzeitig eine nicht schmutzende Schmierung erfordern, besonders bei geringen und mittleren Drehzahlen. Merkmale: - besonders hohe Druckbelastbarkeit - gute Wasser- und Auswaschbeständigkeit - vermeidet Ruckgleiten und Fressen - guter Korrosionsschutz - hervorragender Verschleißschutz Anwendungsbereiche: Elektro- und Haushaltsgeräte, Verpackungs- und Büromaschinen, Präzisionsinstrumente, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Textil- und Kunststoff-Verarbeitungsmaschinen. Gebrauchstemperaturbereich: - 25 bis +125 °C Inhalt: 50g
Weitere Informationen:
Anwendung:
Korrosionsschutz
Ausführung:
Fettpaste
Behälter:
Tube
Einsatztemperatur:
-25 °C bis 125 °C
Inhalt:
50 g
Viskosität:
pastös
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0756 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P370 Bei Brand: | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Chemisches Hilfsmittel, Gleitmittel, Schmiermittel, Schmierstoff, Fett, Schmierfett, Paste, Schmierpaste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 150 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.