| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-12L560 Herst.-Nr.: 243 50ML FLASCHE EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Loctite 243, Schrauben-Sicherungsmittel mittelfest Zum Sichern und Dichten aller Schrauben und Muttern gegen Vibration, Korrosion und Undichtigkeiten, mit guter Oberflächenhaftung. Das Mittel hat eine kontrollierte Schmierfähigkeit, sodass eine Verfälschung der Vorspannkraft beim Anziehen ausgeschlossen ist. Farbe: blau Losbrechfestigkeit: 4,0 bis 8,5 N/qmm Scherfestigkeit: 2,0 bis 4,0 N/qmm Viskosität: 1000 mPs Spalt: max. 0,12 mm Temperaturbereich: - 55 bis +150 °C Handfestigkeit: 10 bis 30 min. Funktionsfestigkeit: ca. 45 min. Endfestigkeit: ca. 3 h Inhalt: 50ml Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anwendung: | Schraubensicherung | Farbe: | blau | Festigkeit: | mittel | Inhalt: | 50 ml | Viskosität: | mittel | Ursprungsland: | IE | Gewicht: | 0.05 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja | Gefahrenhinweis: | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Sicherheitshinweis: | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Chemisches Hilfsmittel, Gewindesicherungsmittel, Schraubensicherungsmittel, Gewindesicherungskleber, Plombenlack, Schraubensicherungskleber, Schraubensicherungslack, Siegellack, Klebemasse, Klebemittel, Kleber, Klebestoff, Klebstoff, Lack, Schutzlack, Sicherungsmittel, Sicherungsbeschichtung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |