Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborwaage, 3 kg/0.01 g, EMS 3000-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laborwaage, 3 kg/0.01 g, EMS 3000-2
Laborwaage, 3 kg/0.01 g, EMS 3000-2
Artikel-Nr.:
     4502-12L6643
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     EMS 3000-2
EAN/GTIN:
     4045761133112
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Kompaktwaage
Laborwaage
Kern - Waagen Laborwaage, 3 kg/0.01 g, EMS 3000-2
Weitere Informationen:
Ablesbarkeit:
0,01 g
Ausführung:
Laborwaage
Wägebereich:
3 kg
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
1.98 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Laborwaagen, Präzisionswaage, Schulwaage, Tierwaage, Veterinärwaage, Tischwaage, tierwaage kern, tierwaage, kompaktwaage 0,01g, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Waage, Werkstattausstattung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 170,97*
€ 199,16*
17 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 189,10*
€ 218,12*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 190,27*
€ 220,55*
Frei Haus
ab € 189,16*
€ 225,08*
Frei Haus
ab € 195,14*
€ 226,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,55*
€ 262,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,74*
€ 260,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,07*
€ 249,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,43*
€ 239,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,27*
€ 226,42
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 190,27* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.