Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählwaage, 6 kg/100 mg, CFS 6K0.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zählwaage, 6 kg/100 mg, CFS 6K0.1
Zählwaage, 6 kg/100 mg, CFS 6K0.1
Artikel-Nr.:
     4502-12L6854
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     CFS 6K0.1
EAN/GTIN:
     4045761124332
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zählwaage
zählwaage
Zählwaage, CFS 6K0.1, Kern - Waagen CFS 6K0.1 Zählwaage 0,0001 kg : 6 kg Features * Speicher (PLU) für 100 Artikel mit Zusatztext, Referenzgewicht und Taragewicht z. B. eines Behälters * Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts * Checkweighing: ein optisches und akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren und Sortieren * Über Tastenblock programmierbar: * gewünschte Referenzstückzahl * bekanntes Referenzgewicht * Drei Displays für Gewichtsanzeige Referenzgewicht, Gesamtstückzahl
Weitere Informationen:
Ablesbarkeit:
100 mg
Ausführung:
Zählwaage
Wägebereich:
6 kg
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
4.4 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Waage, Werkstattausstattung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 227,66*
€ 273,49*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 234,38*
€ 273,71*
24 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 240,39*
€ 280,34*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 245,05*
€ 283,36*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 234,09*
€ 285,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,36*
€ 337,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,78*
€ 334,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,65*
€ 314,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,82*
€ 303,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,05*
€ 291,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
CFS-A01
ab € 36,50*
Zubehör
Kern
CFS-A02S05
ab € 8,77*
Zubehör
Kern & Sohn
CFS-A03
ab € 217,76*
Zubehör
Kern & Sohn
CFS-A04
ab € 26,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.