| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12L6855 Herst.-Nr.: CFS-A01 EAN/GTIN: 4045761245198 |
| |
|
| | |
| Schnittstellenkabel, CFS-A01, Kern - Waagen CFS-A01 Schnittstellenkabel RS-232 Features * Kabellänge ca. 1,5 m Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schnittstellenkabel | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.08 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Schnittstellenkabel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,14* | € 47,92* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 37,00* | € 47,95* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 39,49* | € 51,23* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 42,06* | € 54,50* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 39,60* | € 55,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|