Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählwaage, 3 kg/1 g, CPB 6K1DM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zählwaage, 3 kg/1 g, CPB 6K1DM
Zählwaage, 3 kg/1 g, CPB 6K1DM
Artikel-Nr.:
     4502-12L6882
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     CPB 6K1DM
EAN/GTIN:
     4045761124363
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tierwaage
Veterinärwaage
Zählwaage
zählwaagen kern
Zählwaage, CPB 6K1DM, Kern - Waagen CPB 6K1DM Zählwaage mit Eichzulassung, 6 kg Features * Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts * Über Tastenblock programmierbar: * gewünschte Referenzstückzahl * bekanntes Referenzgewicht * Drei Displays für Gewichtsanzeige (eichfähig), Referenzgewicht, Gesamtstückzahl * Zählsummenspeicher: zum Aufsummieren von gleichen Zählteilen in Gesamtstück und Gesamtgewicht * Akustisches Filltotarget: Zielstückzahl bzw. Zielgewicht programmierbar, z. B. für Checkweighing. Bei Erreichen des Zielwertes ertönt ein Signal
Weitere Informationen:
Ablesbarkeit:
1 g
Ausführung:
Zählwaage
Wägebereich:
3 kg
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
4.266 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: zählwaage, zählwaage geeicht, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Waage, Werkstattausstattung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 186,89*
€ 219,11*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 192,44*
€ 226,14*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 209,22*
€ 243,32*
Frei Haus
ab € 205,64*
€ 248,07*
Frei Haus
ab € 213,83*
€ 249,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,32*
€ 289,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,88*
€ 285,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,72*
€ 270,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,62*
€ 257,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,22*
€ 248,97
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 209,22* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern & Sohn
GAB-A04
ab € 26,98*
Zubehör
Kern & Sohn
CFS-A03
ab € 199,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.