Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählwaage, 30 kg/10 g, CXB 30K10NM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zählwaage, 30 kg/10 g, CXB 30K10NM
Zählwaage, 30 kg/10 g, CXB 30K10NM
Artikel-Nr.:
     4502-12L6884
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     CXB 30K10NM
EAN/GTIN:
     4045761162655
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriewaage
Zählwaage
zählwaagen kern
zählwaage
Zählwaage, CXB 30K10NM, Kern - Waagen CXB 30K10NM Zählwaage Max 30000 g: e=10 g: d=10 g Features * Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts * Über Tastenblock programmierbar: * gewünschte Referenzstückzahl * bekanntes Referenzgewicht * Drei Displays für Gewichtsanzeige (eichfähig), Referenzgewicht, Gesamtstückzahl * Akustisches Filltotarget: Zielstückzahl bzw. Zielgewicht programmierbar, z. B. für Checkweighing. Bei Erreichen des Zielwertes ertönt ein Signal * Zählsummenspeicher: zum Aufsummieren von gleichen Zählteilen in Gesamtstück und Gesamtgewicht
Weitere Informationen:
Ablesbarkeit:
10 g
Ausführung:
Zählwaage
Wägebereich:
30 kg
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
4.4 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Waage, Plattformwaage, Werkstattausstattung
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 241,06*
€ 278,05*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 240,73*
€ 278,08*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,61*
€ 278,65*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 238,63*
€ 279,90*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 273,04*
€ 311,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,44*
€ 370,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,48*
€ 365,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,68*
€ 345,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,72*
€ 336,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,04*
€ 324,92
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 273,04* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern & Sohn
GAB-A04
ab € 31,18*
Zubehör
Kern
266671
ab € 80,76*
Zubehör
Kern
CXB-A01S05
ab € 36,45*
Zubehör
Kern
266684
ab € 180,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.