Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwaage, 60 kg/20 g, DE 150K20DXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattformwaage, 60 kg/20 g, DE 150K20DXL
Plattformwaage, 60 kg/20 g, DE 150K20DXL
Artikel-Nr.:
     4502-12L6892
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     DE 150K20DXL
EAN/GTIN:
     4045761111172
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Paketwaage
Päckchenwaage
Plattformwaage, DE 150K20DXL, Kern - Waagen DE 150K20DXL Plattformwaage 20g: 50g : 60kg: 150kg Features * Hohe Mobilität: Dank Batteriebetrieb/Akkubetrieb (optional), kompakter, flacher Bauweise und geringem Eigengewicht geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Produktion, Lager, Versand etc.) * Auswertegerät vielseitig positionierbar: z. B. freistehend oder an die Wand geschraubt (optional) * Auswertegerät: Kunststoff, Staubund Spritzwasserschutz IP65 * Wägeplatte: Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert * PRETAREFunktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, nützlich bei Füllmengenkontrollen * Mit der Rezepturfunktion lassen sich verschiedene Bestandteile einer Mischung zuwiegen. Zur Kontrolle kann das Gesamtgewicht aller Bestandteile aufgerufen werden * Frei programmierbare Wägeeinheit, z. B. Anzeige direkt in Fadenlänge g/m, Papiergewicht g/m2, o. ä.
Weitere Informationen:
Ablesbarkeit:
20 g
Ausführung:
Plattformwaage
Wägebereich:
60 kg
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
30.9 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Plattformwaage, Wägebrücken, Tierwaage, Veterinärwaage, kern plattformwaage 20 g, paketwaage kern, paketwaage, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Waage, Werkstattausstattung
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 337,36*
€ 385,44*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 335,39*
€ 385,46*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 353,02*
€ 401,48*
Frei Haus
ab € 320,08*
€ 406,13*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 502,93*
€ 557,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 557,63*
€ 663,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,51*
€ 653,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 516,40*
€ 614,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,95*
€ 606,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,93*
€ 598,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
DE-A12S05
ab € 7,334*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A10
ab € 84,80*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A11N
ab € 31,81*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A13
ab € 26,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.