Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwaage, 60 kg/2 g, DE 150K2D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattformwaage, 60 kg/2 g, DE 150K2D
Plattformwaage, 60 kg/2 g, DE 150K2D
Artikel-Nr.:
     4502-12L6893
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     DE 150K2D
EAN/GTIN:
     4045761111189
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Paketwaage
Päckchenwaage
Plattformwaage
Wägebrücken
Plattformwaage, DE 150K2D, Kern - Waagen DE 150K2D Plattformwaage 2 g: 5 g : 60 kg: 150 kg Features * Hohe Mobilität: Dank Batteriebetrieb/Akkubetrieb (optional), kompakter, flacher Bauweise und geringem Eigengewicht geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Produktion, Lager, Versand etc.) * Auswertegerät vielseitig positionierbar: z. B. freistehend oder an die Wand geschraubt (optional) * Auswertegerät: Kunststoff, Staubund Spritzwasserschutz IP65 * Wägeplatte: Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert * PRETAREFunktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, nützlich bei Füllmengenkontrollen * Mit der Rezepturfunktion lassen sich verschiedene Bestandteile einer Mischung zuwiegen. Zur Kontrolle kann das Gesamtgewicht aller Bestandteile aufgerufen werden * Frei programmierbare Wägeeinheit, z. B. Anzeige direkt in Fadenlänge g/m, Papiergewicht g/m2, o. ä.
Weitere Informationen:
Ablesbarkeit:
2 g
Ausführung:
Plattformwaage
Wägebereich:
60 kg
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
7.66 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tierwaage, Veterinärwaage, kern plattformwaage 2 g, paketwaage kern, paketwaage, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Waage, Werkstattausstattung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 255,89*
€ 300,85*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 230,04*
€ 300,87*
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 273,19*
€ 320,27*
Frei Haus
ab € 274,87*
€ 330,52*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 370,28*
€ 428,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,95*
€ 510,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,78*
€ 504,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,37*
€ 465,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,54*
€ 457,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,28*
€ 440,63
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 370,28* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
DE-A12S05
ab € 7,334*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A10
ab € 84,80*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A11N
ab € 31,81*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A13
ab € 26,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.