Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elastosil A33 Silikonkautschuk, Wacker Chemie, Tube 90 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elastosil A33 Silikonkautschuk, Wacker Chemie, Tube 90 ml
Elastosil A33 Silikonkautschuk, Wacker Chemie, Tube 90 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-12L690
Hersteller:
     Wacker Chemie
Herst.-Nr.:
     60019663 EL A33 TUBE
EAN/GTIN:
     4099891434472
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Silicon
Silikon
wacker silikon 90ml
silicon
Lieferung als Tuben mit 90 ml, Elastosil A33 Einkomponenten-Silikonkautschuk von WACKER Chemie Mit hervorragendem Haftvermögen, ausdrückbar und sofort anwendungsfähig. Die Vulkanisierung und Aushärtung ist hinsichtlich des Zeitraumes abhängig von der Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Im Gegensatz zu anderen Silikon-Kautschuk-Dichtungsmassen beeinträchtigt Elastosil nicht alkalische Stoffe. Das bei anderen Härtungssystemen vielfach beobachtete Rosten von Eisen-Metallen tritt nicht ein. Härte Shore A: 25 Reißdehnung: 350 % Reißfestigkeit: 2,5 N/mm² Weiterreißwiderstand: 7,0 N/mm Wärmeleitfähigkeit: 0,3 W/mK
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einkomponenten Silikon Klebe- und Dichtmasse
Behälter:
Tube
Farbe:
beige
Inhalt:
90 ml
Konsistenz des Materials:
pastös
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.01 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H318 Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis:
P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/…/waschen. | P332+P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/anrufen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: wacker silicon, Chemisches Hilfsmittel, Dichtmasse, Dichtmittel, Dichtstoff, Dichtungsmasse, Dichtungsmittel, Dichtungsstoff, Silikondichtmasse, Silikondichtmittel, Silikondichtstoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.