Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwaage, 15 kg/5 g, DE 35K5D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattformwaage, 15 kg/5 g, DE 35K5D
Plattformwaage, 15 kg/5 g, DE 35K5D
Artikel-Nr.:
     4502-12L6905
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     DE 35K5D
EAN/GTIN:
     4045761123359
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Industriewaage
Multifunktions-Waage
Plattformwaage, DE 35K5D, Kern - Waagen DE 35K5D Plattformwaage 5g: 10g : 15kg: 35kg Features * Hohe Mobilität: Dank Batteriebetrieb/Akkubetrieb (optional), kompakter, flacher Bauweise und geringem Eigengewicht geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Produktion, Lager, Versand etc.) * Auswertegerät vielseitig positionierbar: z. B. freistehend oder an die Wand geschraubt (optional) * Auswertegerät: Kunststoff, Staubund Spritzwasserschutz IP65 * Wägeplatte: Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert * PRETAREFunktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, nützlich bei Füllmengenkontrollen * Mit der Rezepturfunktion lassen sich verschiedene Bestandteile einer Mischung zuwiegen. Zur Kontrolle kann das Gesamtgewicht aller Bestandteile aufgerufen werden * Frei programmierbare Wägeeinheit, z. B. Anzeige direkt in Fadenlänge g/m, Papiergewicht g/m2, o. ä.
Weitere Informationen:
Ablesbarkeit:
5 g
Ausführung:
Plattformwaage
Wägebereich:
15 kg
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
5.55 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionswaage, Paketwaage, Päckchenwaage, Plattformwaage, Wägebrücken, Präzisionswaage, Tierwaage, Veterinärwaage, paketwaage, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Waage, Werkstattausstattung
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 136,97*
€ 163,80*
Frei Haus
ab € 140,28*
€ 164,77*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,76*
€ 164,89*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 144,59*
€ 167,21*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 157,88*
€ 184,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,62*
€ 219,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,88*
€ 218,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,10*
€ 203,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,81*
€ 198,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,88*
€ 187,88
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 157,88* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
DE-A12S05
ab € 6,552*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A10
ab € 84,51*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A11N
ab € 28,60*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A13
ab € 23,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.