| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12L6929 Herst.-Nr.: DS 30K0.1L EAN/GTIN: 4045761357075 |
| | |
|
| | |
| Plattformwaage, DS 30K0.1L, Kern - Waagen DS 30K0.1L Plattformwaage Max 30 kg: d=0,0001 kg Features * Hochlastige Präzisionswaage, optimal für großvolumige oder schwere Proben, die mit hoher Genauigkeit verwogen werden müssen * Bedienung Step by Step über Ja/NeinDialog im Display * Numerischer Taravorabzug für bekanntes Behältergewicht. Nützlich bei Füllmengenkontrollen * Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts * Frei programmierbare Wägeeinheit, z. B. Anzeige direkt in Fadenlänge g/m, Papiergewicht g/m2, o. ä. * Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten Weitere Informationen: | | Ablesbarkeit: | 100 mg | Ausführung: | Plattformwaage | Wägebereich: | 30 kg | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 12 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wägebrücken, Tierwaage, Veterinärwaage, tierwaage, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Waage, Werkstattausstattung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 745,82* | € 825,11* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 711,53* | € 843,43* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 779,08* | € 844,48* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 782,96* | € 853,59* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 925,24* | € 992,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 925,24* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|