Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwaage, 300 kg/100 g, EOB 300K100XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattformwaage, 300 kg/100 g, EOB 300K100XL
Plattformwaage, 300 kg/100 g, EOB 300K100XL
Artikel-Nr.:
     4502-12L6956
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     EOB 300K100XL
EAN/GTIN:
     4045761192096
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Paketwaage
Päckchenwaage
Plattformwaage
Wägebrücken
Plattformwaage, EOB 300K100XL, Kern - Waagen EOB 300K100XL Plattformwaage 0,1 kg : 300 kg Features * Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert * Einfache und komfortable 4TastenBedienung * Wandhalterung zur Wandmontage des Auswertegeräts serienmäßig * HoldFunktion: Bei unruhigen Wägebedingungen wird durch Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert errechnet * UniversalNetzadapter extern im Lieferumfang enthalten * Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Ablesbarkeit:
100 g
Ausführung:
Plattformwaage
Wägebereich:
300 kg
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
22.3 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tierwaage, Veterinärwaage, paketwaage kern, paketwaage, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Waage, Werkstattausstattung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 294,65*
€ 339,39*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 271,42*
€ 339,41*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 312,64*
€ 360,68*
24 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 320,75*
€ 367,87*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 335,55*
€ 386,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,58*
€ 460,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,97*
€ 450,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,58*
€ 417,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,07*
€ 411,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,55*
€ 399,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern & Sohn
ab € 81,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.