| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12L6963 Herst.-Nr.: EWJ 300-3H EAN/GTIN: 4045761144903 |
| | |
|
| | |
| Präzisionswaage, EWJ 300-3H, Kern - Waagen EWJ 300-3H Präzisionswaage 0,001 g : 300 g Features * Komfortable Bedienphilosophie: Alle Hauptfunktionen haben eine eigene Taste auf dem Bedienfeld * Interne Justierautomatik zeitgesteuert alle 2 Stunden. Garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig * Kapazitätsanzeige: Ein ansteigendes Leuchtband zeigt den noch verfügbaren Wägebereich an * Windschutz serienmäßig bei Modellen mit = 600 g Wägeraum B×T×H 134×128×80 mm * nur EWJ 3003H: Großer GlasWindschutz mit 3 Schiebetüren für komfortablen Zugang zum Wägegut, Wägeraum B×T×H 155×175×217 mm * Datenschnittstelle RS232 serienmäßig (nicht für EWJSM) * Datenschnittstelle USB zum Übertragen von Wägedaten an PC, Drucker, USB Sticks etc. (nicht für EWJSM) Weitere Informationen: | | Ablesbarkeit: | 1 mg | Ausführung: | Laborwaage | Wägebereich: | 300 g | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 5.11 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: laborwaage, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Waage, Werkstattausstattung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 425,17* | € 533,45* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 470,02* | € 533,53* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 444,34* | € 557,49* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 515,59* | € 582,23* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 598,87* | € 668,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 598,87* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|