| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12L6968 Herst.-Nr.: EWJ-A04S05 EAN/GTIN: 4045761185401 |
| | |
|
| | |
| Arbeitsschutzhaube, EWJ-A04S05, Kern - Waagen EWJ-A04S05 Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang: 5 St. Features * Passend für Präzisionswaage KERN EWJ * Lieferumfang: 5 Stück Weitere Informationen: | | Ausführung: | Arbeitsschutzhaube | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.02 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Waage, Waagen-Zubehör, Schutzhaube, Werkstattausstattung, Arbeitsschutz |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 33,57* | € 44,31* | | | | | | | | | | pro Packung | € 8,50* | ab € 32,51* | € 44,33* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 30,25* | € 44,34* | | | | Lager 4502 | | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 35,55* | € 47,00* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 74,85* | € 94,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|