| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12L697 Herst.-Nr.: RTV 118 TR. 83ML EAN/GTIN: 4099891434588 |
| | | |
|
| | |
| Einkomponenten-Silikon-Klebe- und Dichtmasse Typ Momentive vormals GE Bayer Silicones RTV In der Elektronik universell anwendbare Klebe- oder Dichtmassen mit vorteilhaften Eigenschaften und primerloser Haftung auf fast allen Substraten. Die Typenbezeichnung RTV ist das Kürzel für die typische Eigenschaft der Masse, nämlich die der Raumtemperatur-Vernetzung. Ausführung selbstverlaufend Typ RTV 118 Diese Klebe- und Dichtmasse ist gut gießbar und für alle Tauch-, Pinsel- und Sprühaufträge geeignet und härtet bei Raumtemperatur nach kurzer Zeit zu einem zähfesten, flexiblen Kautschukmaterial. Härte Shore A: 25 Zugfestigkeit: 2,3 MPa Dichte: 1,05 g/cm² Dehnung: 325 % Viskosität: 20000 mPas Betriebstemperatur: +204 °C (kurzzeitig +260 °C) Hinweis: Die Masse kann eine leicht korrosive Wirkung (vornehmlich im Zusammenhang mit Kupfer) aufweisen. Typ: RTV 118, transparent, 82,8 ml-Tube Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.104 kg | Ursprungsland: | US | Ausführung: | Einkomponenten Silikon Klebe- und Dichtmasse | Behälter: | Tube | Farbe: | transparent | Inhalt: | 82,8 ml | Konsistenz des Materials: | pastös | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Silikon, silikon transparent, dichtungspaste, Chemisches Hilfsmittel, Dichtmittel, Dichtstoff, Dichtungsmasse, Dichtungsmittel, Dichtungsstoff, Silikondichtmasse, Silikondichtmittel, Silikondichtstoff, Klebemasse, Klebemittel, Kleber, Klebestoff, Klebstoff, Silikonklebemasse, Silikonklebemittel, Silikonkleber, Silikonklebestoff, Silikonklebstoff |
| | |
| |