Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriewaage, 150 kg/5 g, IFB 100K-3L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industriewaage, 150 kg/5 g, IFB 100K-3L
Industriewaage, 150 kg/5 g, IFB 100K-3L
Artikel-Nr.:
     4502-12L7030
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     IFB 100K-3L
EAN/GTIN:
     4045761248878
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenwaage
Durchfahrwaage
Industriewaage
Plattformwaage
Industriewaage, IFB 100K-3L, Kern - Waagen IFB 100K-3L Industriewaage Max 150 kg: d=0,005 kg Features * Schwerer Industriestandard geeignet für den rauen Industrieeinsatz * Plattform: Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert, Staubund Spritzwasserschutz IP65, silikonbeschichtete AluminiumWägezelle. * Auswertegerät: Überlegene Displaygröße, Ziffernhöhe 52 mm für bequemes Ablesen des Wägewertes auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen, KERN KFBTM * Tischfuß inkl. Wandhalterung für das Auswertegerät serienmäßig * Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig, dadurch genaueste Wägeergebnisse * Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing): Eingabe eines oberen/unteren Grenzwerts. Ein optisches und akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren und Sortieren * Summieren von Gewichtswerten und Zählteilen
Weitere Informationen:
Ablesbarkeit:
5 g
Ausführung:
Industriewaage
Wägebereich:
150 kg
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
24.1 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wägebrücken, Tierwaage, Veterinärwaage, durchfahrwaage kern, durchfahrwaage, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Waage, Werkstattausstattung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 590,11*
€ 671,82*
Frei Haus
ab € 593,87*
€ 671,84*
Frei Haus
ab € 558,10*
€ 701,92*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 645,62*
€ 727,72*
7 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.022,21*
€ 1.104,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 727,72*
€ 865,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 710,96*
€ 846,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 681,91*
€ 811,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 667,39*
€ 794,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 645,62*
€ 768,29
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 645,62* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern & Sohn
CFS-A03
ab € 218,77*
Zubehör
Kern & Sohn
IFB-A01
ab € 49,21*
Zubehör
Kern & Sohn
IFB-A02
ab € 45,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.