Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriewaage, 60 kg/20 g, IFB 150K20DLM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industriewaage, 60 kg/20 g, IFB 150K20DLM
Industriewaage, 60 kg/20 g, IFB 150K20DLM
Artikel-Nr.:
     4502-12L7033
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     IFB 150K20DLM
EAN/GTIN:
     4045761244177
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriewaage
Plattformwaage
Wägebrücken
Tierwaage
Industriewaage, IFB 150K20DLM, Kern - Waagen IFB 150K20DLM Industriewaage Max 60 kg: 150 kg Features * Schwerer Industriestandard geeignet für den rauen Industrieeinsatz * Plattform: Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert, Staubund Spritzwasserschutz IP65, silikonbeschichtete AluminiumWägezelle. * Auswertegerät: Überlegene Displaygröße, Ziffernhöhe 52 mm für bequemes Ablesen des Wägewertes auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen, KERN KFBTM * Tischfuß inkl. Wandhalterung für das Auswertegerät serienmäßig * Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig, dadurch genaueste Wägeergebnisse * Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing): Eingabe eines oberen/unteren Grenzwerts. Ein optisches und akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren und Sortieren * Summieren von Gewichtswerten und Zählteilen
Weitere Informationen:
Ablesbarkeit:
20 g
Ausführung:
Industriewaage
Wägebereich:
60 kg
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
24.9 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Veterinärwaage, plattformwaage 50 g ; 150 kg, tierwaage, plattformwaage bis 150 kg, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Waage, Werkstattausstattung
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 552,75*
€ 604,42*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 551,21*
€ 604,42*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 594,74*
€ 645,76*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 594,16*
€ 648,60*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 701,59*
€ 757,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 757,39*
€ 901,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 739,64*
€ 880,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 721,59*
€ 858,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 712,08*
€ 847,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 701,59*
€ 834,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern & Sohn
CFS-A03
ab € 214,98*
Zubehör
Kern
965-229
ab € 113,79*
Zubehör
Kern & Sohn
IFB-A01
ab € 49,58*
Zubehör
Kern & Sohn
IFB-A02
ab € 45,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.