Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwaage, 12 kg/200 mg, IFS 30K0.2DL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattformwaage, 12 kg/200 mg, IFS 30K0.2DL
Plattformwaage, 12 kg/200 mg, IFS 30K0.2DL
Artikel-Nr.:
     4502-12L7059
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     IFS 30K0.2DL
EAN/GTIN:
     4045761111912
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriewaage
Plattformwaage
Wägebrücken
Tierwaage
Plattformwaage, IFS 30K0.2DL, Kern - Waagen IFS 30K0.2DL Plattformwaage 0,2g:0,5g:12kg:30kg Features * Schwerer Industriestandard geeignet für den rauen Industrieeinsatz * Ergonomisches Auswertegerät mit großem Tastenblock und kontrastreichen LCDDisplays für bequemes Eingeben und Ablesen z. B. von Tarawerten, Referenzgewichten, Grenzwerten etc. * Genaues Zählen: Die manuelle Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts * Summieren von Zählteilen * Drei Displays für Gewichtsanzeige (eichfähig), Referenzgewicht, Gesamtstückzahl * 100 Artikelspeicherplätze für Stammdaten wie Taravorabzug (Behältergewicht), Referenzmenge, Referenzgewicht etc. * Ausdruck mit Datum und Uhrzeit
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
12.25 kg
Ablesbarkeit:
200 mg
Ausführung:
Plattformwaage
Wägebereich:
12 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Veterinärwaage, Zählwaage, zählwaagen kern, zählwaage, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Waage, Werkstattausstattung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 430,05*
€ 487,70*
Frei Haus
ab € 417,96*
€ 487,72*
2 Tage
80
Frei Haus
ab € 399,39*
€ 489,23*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 511,76*
€ 574,58*
3 Tage
20
Frei Haus
ab € 524,22*
€ 583,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 574,58*
€ 683,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,28*
€ 671,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,10*
€ 634,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,08*
€ 624,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 511,76*
€ 608,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.