| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12L7090 Herst.-Nr.: OZL 466 EAN/GTIN: 4045761207523 |
| | |
|
| | |
| |- Die KERN OZL-46-Serie gehört zu den Stereo-Zoom-Mikroskopen, die durch ihre Qualität, ihre einfache Handhabung, ihre Flexibilität sowie ihre Standfestigkeit und den günstigen Preis überzeugen|- Die im Standard enthaltene LED-Auflicht- und Durchlichtbeleuchtung gewährleistet eine optimale Beleuchtung Ihrer Probe|- Ein Highlight des KERN OZL 465/OZL 466 ist die starke und stufenlos dimmbare integrierte LED-Ringbeleuchtung im Objektivgehäuse, die für eine gleichmäßige und schattenfreie Ausleuchtung sorgt. Zusätzlich ist eine LED-Durchlichteinheit enthalten|- Neben den guten optischen Eigenschaften bieten diese Modelle durch ihre große Arbeitsfläche höchsten Komfort in dieser Klasse – optimal für Ausbildungsbetriebe, Werkstätten sowie Montage- und Reparaturarbeitsplätze, z. B. in der Elektronikindustrie|- Das Zoom-Objektiv ermöglicht Ihnen eine stufenlose Vergrößerung von 7×–45×|- Die KERN OZL-46-Serie ist als binokulare oder trinokulare Ausführung erhältlich|- Der Säulenständer bietet Ihnen größtmögliche Flexibilität und die Freiheit den Mikroskopkopf zu entfernen und in andere modulare Bausysteme, wie z. B. in einen Universalständer zu integrieren|- Eine große Auswahl an Okularen, externen Beleuchtungseinheiten sowie Vorsatzobjektive stehen Ihnen als Zubehör zur Verfügung|- Eine Staubschutzhaube, Augenmuscheln, sowie eine mehrsprachige Betriebsanleitung befinden sich im Lieferumfang|- Für den Anschluss einer Kamera an die trinokulare Ausführung ist ein C-Mount-Adapter erforderlich, welcher aus der folgenden Modellausstattungsliste auszuwählen ist|Anwendungsgebiet|In-vitro-Fertilisation, Nachweis von Parasiten, Zoologie und Botanik, Gewebepräparation, Sektion, Qualitätskontrolle|Anwendungen/Proben|Präparate mit Fokus auf räumlichem Eindruck, Zoom mit variabler Vergrößerung (Tiefe, Dicke) z. B. Insekten, Samen, Platinen, Bauteile|Technische Daten|- Optisches System: Greenough-Optik|- Beleuchtung unabhängig voneinander dimmbar|- Tubus 45° geneigt|- Vergrößerungsverhältnis: 6,4:1|- Strahlengang-Verteilung 50:50|- Augenabstand: 55.0–75.0 mm |- Dioptrienausgleich beidseitig|- Gesamtabmessungen B×T×H 300×240×420 mm|- Nettogewicht ca. 4 kg| Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stereomikroskop | Zubehörart: | LED | Vergrößerung: | 4 | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 5.5 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Labormikroskop, Labormikroskope, Mikroskop, Mikroskope, Videomikroskop, Schulmikroskop, Studentenmikroskop, Stereo-Zoom-Mikroskop, Stereomikroskop, stereo zoom mikroskop, Werkzeuge, Optische Werkzeug, Stereo-Mikroskop, Durchlichtmikroskop |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 472,30* | € 512,52* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 425,00* | € 512,55* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 494,40* | € 538,65* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 496,70* | € 540,80* | | | | | 26 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 503,49* | € 547,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 494,40* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|