| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12L7110 Herst.-Nr.: 3120 SUPER RTV-SILIKON ROT 200ML EAN/GTIN: 4099891434663 |
| | | |
|
| | |
| Silikon-Dichtstoff, 3120.200.DD.E500, Ergo Neutral vernetzendes 1-Komponenten RTV Silikon, das sich hervorragend für viele industrielle Anwendungen eignet. Silikon rot ist sehr geruchsarm und aufgrund der chemisch neutralen Spaltprodukte nicht korrosiv. Das Produkt zeichnet sich durch Beständigkeit gegen sehr hohe Temperaturen, mechanische Festigkeit, Vibrationsbeständigkeit sowie eine hervorragende Witterungs- und Chemikalienbeständigkeit aus. Anwendungen * Abdichtungen, Schutz und Haftung an vielen Materialien * Kleben und Abdichten im Haushaltsgerätebau (z.B. Backofentüren, Keramikherdplatte) * Abdichten von Elektronikbauteilen (z.B. Akkumulatoren) * Abdichten im Kfz-Bereich Weitere Informationen: | | Ausführung: | Silikon Dichtstoff | Farbe: | rot | Inhalt: | 200 ml | Ursprungsland: | CH | Gewicht: | 0.34 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemisches Hilfsmittel, Dichtmasse, Dichtmittel, Dichtstoff, Dichtungsmasse, Dichtungsmittel, Dichtungsstoff, Silikondichtmasse, Silikondichtmittel, Silikondichtstoff |
| | |
| |