Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanisches Kraftmessgerät Max 50 N, d=0,25 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mechanisches Kraftmessgerät Max 50 N, d=0,25 N
Mechanisches Kraftmessgerät Max 50 N, d=0,25 N
Artikel-Nr.:
     4502-12L7148
Hersteller:
     Sauter Messtechnik
Herst.-Nr.:
     FA 50
EAN/GTIN:
     4045761139954
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dynamometer
Kraftmessgerät
kraftmessgerät sauter
dynamometer
Kraftmessgerät, FA 50, Sauter Das mechanische Kraftmessgerät Sauter FA 50, Serie FA, dient zur Messung von Druck- und Zugkräften mit Spitzenwert-Haltefunktion, dieses Messgerät kann auf alle manuellen Prüfstände montiert werden. Features * Doppelwaage: zeigt Newton und kg * Drehbare Anzeigeeinheit für eine einfache Einstellung des Gerätes * Spitzenwert-Haltefunktion durch Schleppzeiger * Nullstellung durch kurzes Drücken des Schalters * Geliefert in einem harten Transportkoffer * Standardaufsätze: wie abgebildet, Verlängerungsstange: 90mm * Genauigkeit: 1 % von [Max] * Gewinde: M6
Weitere Informationen:
Ablesbarkeit:
0,25 N
Kraft:
50 N
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.6 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Kraftmesser
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 154,70*
€ 181,34*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,69*
€ 181,35*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 150,55*
€ 186,09*
Frei Haus
ab € 167,41*
€ 191,77*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 168,05*
€ 192,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,56*
€ 229,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,81*
€ 228,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,00*
€ 216,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,92*
€ 211,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,05*
€ 199,98
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 168,05* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sauter Messtechnik
TVL
ab € 278,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.