| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12L7149 Herst.-Nr.: FA 100 EAN/GTIN: 4045761139909 |
| | |
|
| | |
| Kraftmessgerät, FA 100, Sauter Das mechanische Kraftmessgerät FA 100 der Sauter FA-Serie dient zur Messung von Druck- und Zugkräften mit Spitzenwert-Haltefunktion, dieses Gerät kann auf alle manuellen Prüfstände montiert werden. Features * Doppelwaage: zeigt Newton und kg * Drehbare Anzeigeeinheit für eine einfache Einstellung des Gerätes * Spitzenwert-Haltefunktion durch Schleppzeiger * Nullstellung durch kurzes Drücken des Schalters * Geliefert in einem harten Transportkoffer * Standardaufsätze: wie abgebildet, Verlängerungsstange: 90mm * Genauigkeit: 1 % von [Max] * Gewinde: M6 Weitere Informationen: | | Ablesbarkeit: | 0,05 N | Kraft: | 100 N | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.6 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Kraftmesser |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 153,13* | € 177,32* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 150,38* | € 177,32* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 148,43* | € 177,46* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 158,94* | € 184,41* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 175,75* | € 201,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|