Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELPEGUARD Schutzlackspray SL 1307 FLZ/S400 ml Spraydose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELPEGUARD Schutzlackspray SL 1307 FLZ/S400 ml Spraydose
ELPEGUARD Schutzlackspray SL 1307 FLZ/S400 ml Spraydose
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-12L715
Hersteller:
     Lackwerke Peters
Herst.-Nr.:
     SL 1307 FLZ/S
EAN/GTIN:
     4099891762957
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Chemisches Hilfsmittel
Lack
Schutzlack
Schutzlackspray
Schutzlackspray, SL 1307 FLZ/S, Lackwerke Peters Die Schutzlackspray SL 1307 FLZ/S wird zum Schutz und zur Isolierung von elektronischen Baugruppen eingesetzt, damit diese höhere Anforderungen an Zuverlässigkeit und Lebensdauer erfüllen können. Aufgrund der sehr guten Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Schwitzwasser ist ein ausgezeichneter Korrosionsschutz (z. B. E-Korrosion und Migration) möglich. Features * Basis: Acrylatharze (AR) * Schnelle physikalische Trocknung * Praktische Spraydose: ideal für Null- und Kleinserien sowie für Reparaturarbeiten * Zur Beschichtung flexibler Schaltungen geeignet („flex-to-install“, Biegebeanspruchung nur während des Einbaus) * Geeignet für die Lichtelektronik/LED-Technik
Weitere Informationen:
Anwendung:
Lichtelektronik/LED-Technik
Ausführung:
Schutzlackspray
Behälter:
Spraydose
Farbe:
farblos
Inhalt:
400 ml
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.4 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P405 Unter Verschluss aufbewahren. | P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 12 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.