Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanisches Kraftmessgerät Max 300 N, d=2 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mechanisches Kraftmessgerät Max 300 N, d=2 N
Mechanisches Kraftmessgerät Max 300 N, d=2 N
Artikel-Nr.:
     4502-12L7151
Hersteller:
     Sauter Messtechnik
Herst.-Nr.:
     FA 300
EAN/GTIN:
     4045761139947
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dynamometer
Kraftmessgerät
kraftmessgerät sauter
dynamometer
Kraftmessgerät, FA 300, Sauter Das mechanische Kraftmessgerät Sauter FA 300, Serie FA, dient zur Messung von Druck- und Zugkräften mit Spitzenwert-Haltefunktion, dieses Messgerät kann auf alle manuellen Prüfstände montiert werden. Features * Doppelwaage: zeigt Newton und kg * Drehbare Anzeigeeinheit für eine einfache Einstellung des Gerätes * Spitzenwert-Haltefunktion durch Schleppzeiger * Nullstellung durch kurzes Drücken des Schalters * Geliefert in einem harten Transportkoffer * Standardaufsätze: wie abgebildet, Verlängerungsstange: 90mm * Genauigkeit: 1 % von [Max] * Gewinde: M6
Weitere Informationen:
Ablesbarkeit:
2 N
Kraft:
300 N
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.6 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Kraftmesser
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
80
Frei Haus
ab € 148,56*
€ 190,21*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,29*
€ 190,59*
Frei Haus
ab € 158,46*
€ 192,66*
Frei Haus
ab € 170,23*
€ 200,93*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 175,29*
€ 206,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,35*
€ 245,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,56*
€ 239,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,05*
€ 228,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,72*
€ 218,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,29*
€ 208,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sauter Messtechnik
TVL
ab € 283,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.