Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanisches Kraftmessgerät Max 500 N, d=2,5 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mechanisches Kraftmessgerät Max 500 N, d=2,5 N
Mechanisches Kraftmessgerät Max 500 N, d=2,5 N
Artikel-Nr.:
     4502-12L7152
Hersteller:
     Sauter Messtechnik
Herst.-Nr.:
     FA 500
EAN/GTIN:
     4045761139961
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dynamometer
Kraftmessgerät
kraftmessgerät sauter
dynamometer
Kraftmessgerät, FA 500, Sauter Das mechanische Kraftmessgerät FA 500 von Sauter dient zur Messung von Druck- und Zugkräften mit Spitzenwert-Haltefunktion, dieses Messgerät kann auf allen manuellen Prüfständen montiert werden. Features * Doppelwaage: zeigt Newton und kg * Drehbare Anzeigeeinheit für eine einfache Einstellung des Gerätes * Spitzenwert-Haltefunktion durch Schleppzeiger * Nullstellung durch kurzes Drücken des Schalters * Geliefert in einem harten Transportkoffer * Standardaufsätze: wie abgebildet, Verlängerungsstange: 90mm * Genauigkeit: 1 % von [Max] * Gewinde: M6
Weitere Informationen:
Ablesbarkeit:
2,5 N
Kraft:
500 N
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.6 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Kraftmesser
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,06*
€ 177,73*
Frei Haus
ab € 149,42*
€ 177,73*
Frei Haus
ab € 148,75*
€ 177,87*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 158,09*
€ 184,24*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 175,87*
€ 202,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,43*
€ 240,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,21*
€ 237,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,78*
€ 224,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,12*
€ 219,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,87*
€ 209,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sauter Messtechnik
TVL
ab € 283,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.