Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählwaage, 3 kg/2 g, CIB 3K-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zählwaage, 3 kg/2 g, CIB 3K-4
Zählwaage, 3 kg/2 g, CIB 3K-4
Artikel-Nr.:
     4502-12L7185
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     CIB 3K-4
EAN/GTIN:
     4045761214880
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zählwaage
kern & sohn zählwaage
zählwaage
zählwaage bis 3 kg
Zählwaage, CIB 3K-4, Kern - Waagen Features * Drei Displays für Gewichtsanzeige, Referenzgewicht, Gesamtstückzahl * Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts * Zählsummenspeicher: zum Aufsummieren von gleichen Zählteilen in Gesamtstück und Gesamtgewicht * 20 frei belegbare Direkttasten für häufig wiederkehrende Referenzgewichte und PRE-Tare Werte * Speicher (PLU) für 50 Referenzgewichte und PRE-Tare Werte * Hohe Mobilität: Dank Batteriebetrieb und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten
Weitere Informationen:
Ablesbarkeit:
2 g
Ausführung:
Zählwaage
Wägebereich:
3 kg
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
3.517 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Waage, Werkstattausstattung
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 171,05*
€ 199,41*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,74*
€ 199,41*
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 171,23*
€ 200,33*
Frei Haus
ab € 178,54*
€ 208,95*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 189,74*
€ 221,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,53*
€ 263,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,33*
€ 259,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,36*
€ 246,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,72*
€ 235,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,74*
€ 225,79
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 189,74* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.