| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12L722 Herst.-Nr.: 648 10ML FLASCHE EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
| | |
| Klebstoff, 648 10ML FLASCHE, LOCTITE 648 10ML FLASCHE ist eine niedrigviskose, hochfeste Sicherungsmasse mit hoher Temperaturbeständigkeit. Ideal für die Befestigung von Teilen mit Spiel oder Presspassung. Funktioniert sowohl auf aktiven Metallen als auch auf passiven Substraten wie rostfreiem Stahl und beschichteten Oberflächen. Verträgt geringe Oberflächenverunreinigungen durch verschiedene Öle wie Schneid-, Schmier-, Korrosionsschutz- und Schutzflüssigkeiten. Features * Erwiesene Toleranz gegenüber geringen Verschmutzungen durch Industrieöle * Hohe Festigkeit auf allen Metallen, selbst auf passiven Werkstoffen Weitere Informationen: | | Ausführung: | Spezialkleber | Behälter: | Flasche | Farbe: | grün | Geeignet für: | Metalle, Kunststoffe, Gummi, Keramik | Inhalt: | 10 ml | Viskosität: | 400 bis 600 mPa∙s | Ursprungsland: | IE | Gewicht: | 0.02003 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Sicherheitshinweis: | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/…/waschen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: loctite fügekleber, Chemisches Hilfsmittel, Klebemasse, Klebemittel, Kleber, Klebestoff, Klebstoff, Fügeklebstoff |
| | |
| |