Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RTV-Silikon, 200 ml, 3130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RTV-Silikon, 200 ml, 3130
RTV-Silikon, 200 ml, 3130
Artikel-Nr.:
     4502-12L7271
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     3130
EAN/GTIN:
     7610855313069
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Silicon
Silikon
silicon
RTV-Silikon, 3130, Ergo Neutral vernetzendes 1-Komponenten bei Raumtemperatur härtendes (RTV) Silikon, das sich hervorragend für viele industrielle Anwendungen eignet. 3130 Super RTV-Silikon blau ist sehr geruchsarm und aufgrund der chemisch neutralen Spaltprodukte nicht korrosiv. Zudem können die Produkte in der Nähe von elektronischen Komponenten und an Lambdasonden (Sauerstoff Sensoren) ohne negative Auswirkungen eingesetzt werden. Das Produkt zeichnet sich durch hohe Temperaturbeständigkeit, mechanische Festigkeit, Vibrationsbeständigkeit sowie eine hervorragende Witterungs- und Chemikalienbeständigkeit aus. Anwendungen * Abdichten im Haushaltsgerätebau * Abdichten von Elektronikbauteilen * Abdichten im Kfz-Bereich
Weitere Informationen:
Ausführung:
RTV-Silikon
Behälter:
Dose
Farbe:
blau
Inhalt:
200 ml
Konsistenz des Materials:
pastös
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.335 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Chemisches Hilfsmittel, Dichtmasse, Dichtmittel, Dichtstoff, Dichtungsmasse, Dichtungsmittel, Dichtungsstoff, Silikondichtmasse, Silikondichtmittel, Silikondichtstoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 15 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 150 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.