Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

RTV-Silikon, 200 ml, Dose, pastös, transparent, 3140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RTV-Silikon, 200 ml, Dose, pastös, transparent, 3140
RTV-Silikon, 200 ml, Dose, pastös, transparent, 3140
Artikel-Nr.:
     4502-12L7272
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     3140
EAN/GTIN:
     7610855314066
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Komponentenkleber
Komponentenklebstoff
Silicon
Silikon
Abbildung kann abweichen. RTV-Silikon, 3140, Ergo Neutral vernetzendes 1-Komponenten bei Raumtemperatur härtendes (RTV) Silikon, das sich hervorragend für viele industrielle Anwendungen eignet. 3140 Super RTV-Silikon transparent ist sehr geruchsarm und aufgrund der chemisch neutralen Spaltprodukte nicht korrosiv. Zudem können die Produkte in der Nähe von elektronischen Komponenten und an Lambdasonden (Sauerstoff Sensoren) ohne negative Auswirkungen eingesetzt werden. Das Produkt zeichnet sich durch hohe Temperaturbeständigkeit, mechanische Festigkeit, Vibrationsbeständigkeit sowie eine hervorragende Witterungs- und Chemikalienbeständigkeit aus. Anwendungen * Abdichten im Haushaltsgerätebau * Abdichten von Elektronikbauteilen * Abdichten im Kfz-Bereich
Weitere Informationen:
Ausführung:
RTV-Silikon
Behälter:
Dose
Farbe:
transparent
Inhalt:
200 ml
Konsistenz des Materials:
pastös
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.281 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: silikon transparent, komponentenkleber, Chemisches Hilfsmittel, Dichtmasse, Dichtmittel, Dichtstoff, Dichtungsmasse, Dichtungsmittel, Dichtungsstoff, Silikondichtmasse, Silikondichtmittel, Silikondichtstoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 29,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 15 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.