Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze, Konisch, Ø 0.4 mm, (L) 8 mm, GT6-CN0004R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze, Konisch, Ø 0.4 mm, (L) 8 mm, GT6-CN0004R
Lötspitze, Konisch, Ø 0.4 mm, (L) 8 mm, GT6-CN0004R
Artikel-Nr.:
     4502-12L7491
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     GT6-CN0004R
EAN/GTIN:
     4099891403171
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
metcal lötpatrone
Konische Spitze, GT6-CN0004R, METCAL Konische Spitze (GT6), Gebogen, (Ø x L) 0,4 mm x 8,0 mm. Die GT6-CN0004R austauschbare Spitze mit ihrer klassenbesten Leistung wird in einer breiten Palette von Geometrien angeboten. Es ist mit Handstücken und Heizgeräten kompatibel. Es wird für mittlere bis schwere Anwendungen verwendet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötspitze
Durchmesser:
0.4 mm
Geeignet für:
GT Serie
Länge:
8 mm
Spitzentyp:
Konisch
Ursprungsland:
CR
Gewicht:
0.006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, lötspitze konisch, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 8,59*
€ 12,42*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 8,58*
€ 12,43*
€ 8,95*
ab € 9,43*
€ 13,99*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.