Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosiernadel, (L) 6.35 mm, rot, Gauge 25, Innen-Ø 0.25 mm, 925025-TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dosiernadel, (L) 6.35 mm, rot, Gauge 25, Innen-Ø 0.25 mm, 925025-TE
Dosiernadel, (L) 6.35 mm, rot, Gauge 25, Innen-Ø 0.25 mm, 925025-TE
Artikel-Nr.:
     4502-12L7567
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     925025-TE
EAN/GTIN:
     4099891416072
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosiernadel
Dosierspitzen
Einwegdosiernadel
Dosierzubehör
Nadel, 925025-TE, METCAL Die Nadeln bestehen aus einem silikon- und chloridfreien Polypropylenkörper mit Doppelwendelgewinde und einer Kanüle aus Edelstahl. Die Dosiernadeln sind gratfrei und haben elektrolytisch polierte Kanülen, die einen konstanten Materialfluss garantieren. Erhältlich in Verpackungseinheiten von 50 Stück.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dosiernadel
Farbe:
rot
Innendurchmesser:
0.25 mm
Länge:
6.35 mm
Gauge:
25
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.029 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dosiernadel, Chemisches Hilfsmittel, Chemische Hilfsmittel-Zubehör, Zubehör für chemische Hilfsmittel, Dosiergerät, Applikationsnadel, Dosierer, Pipette, Vakuum-Greifer, Vakuumpinzette, Vakuum-Pipetten, Pipetten-Zubehör, Lötgerät, Lötwerkzeug, Lötzubehör, Werkzeuge
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
50
€ 6,90*
ab € 0,3128*
€ 0,411*
50
€ 5,95*
ab € 0,4094*
€ 0,5004*
10
€ 6,90*
ab € 0,38*
€ 0,65*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,411*
€ 0,48909
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3834*
€ 0,45625
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3532*
€ 0,42031
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,325*
€ 0,38675
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,3128*
€ 0,37223
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 20,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.