Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE SI 5940, 1-Komponenten Silikon, schwarz, 310 mlKartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOCTITE SI 5940, 1-Komponenten Silikon, schwarz, 310 mlKartusche
LOCTITE SI 5940, 1-Komponenten Silikon, schwarz, 310 mlKartusche
Artikel-Nr.:
     4502-12L9621
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     LOCTITE SI 5940 BK CR310ML ML
EAN/GTIN:
     4058093026212
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Einkomponenten-Klebstoff
Flächendichtung
Komponentenkleber
Acetoxy-Silikon, LOCTITE SI 5940 BK CR310ML ML, Loctite LOCTITE SI 5940 BK CR310ML ML ist eine schwarze, mehrschichtige Acetoxy-Silikonverbindung, die in erster Linie als Allzweck-Dicht- und Klebemittel, raumfüllender Gummiklebstoff oder FIPG (Form-in-Place-Gasket) verwendet wird. Es härtet aus, wenn es der Luftfeuchtigkeit ausgesetzt wird, und bildet eine starke, flexible, wasserdichte und ölbeständige Silikonkautschukverbindung. Er ist lösungsmittelfrei und bietet eine hervorragende Beständigkeit gegen Alterung, Schrumpfung, Rissbildung und Verfärbung. LOCTITE SI 5940 haftet auf einer Vielzahl von Materialien, darunter sauberes Metall, Glas, die meisten nicht ölhaltigen Hölzer, Siliconharz, vulkanisierter Siliconkautschuk, Keramik, natürliche und synthetische Fasern sowie viele lackierte und Kunststoffoberflächen. Obwohl es typischerweise in Anwendungen mit einem Betriebsbereich von -50 °C bis 200 °C eingesetzt wird, kann es kurzfristig Temperaturen von bis zu 220 °C standhalten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-Komponenten Silikon
Behälter:
Kartusche
Farbe:
schwarz
Inhalt:
310 ml
Konsistenz des Materials:
pastös
Ursprungsland:
BE
Gewicht:
0.376 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komponentenklebstoff, Loctite Flächendichtmittel, Loctite Flächendichtung, Loctite Strukturkleber, Loctite Strukturklebstoff, Silicon, Silikon, Silikonpaste, pattex komponentenkleber, komponentenkleber, Chemisches Hilfsmittel, Dichtmasse, Dichtmittel, Dichtstoff, Dichtungsmasse, Dichtungsmittel, Dichtungsstoff, Silikondichtmasse, Silikondichtmittel, Silikondichtstoff
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 28,61*
€ 34,10*
Lager 4502
12
Frei Haus
ab € 33,50*
€ 38,58*
10 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 43,16*
€ 49,40*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 24 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 60 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 120 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 462,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.