| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12L966 Herst.-Nr.: PENLOC GTI 2X5ML EAN/GTIN: 4099891433017 |
| | | |
|
| | |
| nicht verkäuflich an Endverbraucher, Penloc GTI Hochleistungskleber von Panacol Auf Acrylbasis. Der Zweikomponentenkleber zeichnet sich durch exzellente Flexibilität, hohe Kraftübertragung und gute Temperaturbeständigkeit aus und ist geeignet für Stahl, Aluminium, Kupfer, Chrom, Messing, Nickel, Zink, Polyester, PVC, ABS, Epoxydharze, Glas, Holz, Beton, Stein usw. Farbe: transparent Anfangsfestigkeit: 4,0 bis 5,0 min, Endfestigkeit 4,0 bis 6,0 h Temperaturbeständigkeit: - 30 bis +150 °C Packung: Doppelkartusche 2 x 5,0 g mit Mischer Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | US | Gewicht: | 0.0603 kg | Ausführung: | Hochleistungskleber | Behälter: | Spritze | Farbe: | klar | Geeignet für: | Metalle, Aluminium, Holz, Glas | Inhalt: | 10 g | Viskosität: | 3 Pa∙s | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja | Gefahrenhinweis: | H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H350 Kann Krebs erzeugen | H335 Kann die Atemwege reizen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | Sicherheitshinweis: | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/anrufen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |