Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE SI 5368, 1K-Silikon, schwarz, 310 mlKartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOCTITE SI 5368, 1K-Silikon, schwarz, 310 mlKartusche
LOCTITE SI 5368, 1K-Silikon, schwarz, 310 mlKartusche
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-12L9736
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     LOCTITE SI 5368 BK CR310ML EN/DE/FR
EAN/GTIN:
     5010266239699
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Einkomponenten-Klebstoff
Dichtmasse
Dichtungspaste
Dichtstoff, LOCTITE SI 5368, Loctite LOCTITE® SI 5368 ist ein schwarzer 1K-Acetoxy-Silikon-Industriedichtstoff, der hauptsächlich als universell einsetzbarer Dichtstoff dient, sich aber auch für Klebeanwendungen eignet. Typische Einsatzbereiche für dieses Produkt sind Anwendungen in der Automobilindustrie und in der Luft- und Raumfahrt sowie für elektrische Haushaltsgeräte. Das Produkt erzielt unter Einwirkung von Luftfeuchtigkeit innerhalb von 5 Minuten eine berührungstrockene Oberfläche und erfordert kein Mischen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dichtstoff
Behälter:
Kartusche
Farbe:
schwarz
Inhalt:
310 ml
Konsistenz des Materials:
pastös
Gewicht:
0.375 kg
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis:
P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/…/waschen. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 11,88*
€ 14,69*
2 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 11,98*
€ 16,11*
1 Tag
31
1
€ 4,90*
ab € 13,02*
€ 17,31*
23 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 14,00*
€ 17,59*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 16,38*
€ 21,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
2098749
ab € 10,89*
Zubehör
Henkel
2098250
ab € 6,91*
Zubehör
Innotech
10157794
ab € 26,88*
Zubehör
Henkel
LOCTITE SF 7200 400ML
ab € 12,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.