Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE LB 8009, Anti Seize metall-frei, 453 gPinseldose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOCTITE LB 8009, Anti Seize metall-frei, 453 gPinseldose
LOCTITE LB 8009, Anti Seize metall-frei, 453 gPinseldose
Artikel-Nr.:
     4502-12L9802
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     LOCTITE LB 8009 BO453G EGFD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Seize
Anti-Seize-Paste
Antifestbrenn-Paste
Antifestbrennpaste
Anti-Seize, LOCTITE LB 8009, Loctite LOCTITE LB 8009 ist ein Hochleistungsprodukt, das Festfressen, Verschleiß und Kaltverschweißen zuverlässig verhindern. Das Produkt ist für Anwendungen, bei denen ein kupfer- oder nickelfreies Produkt gefordert wird. Höchster Schutz für Edelstahl und Titan. Typische Einsatzbereiche für dieses Produkt sind Anwendungen mit einem Einsatztemperaturbereich von-30 bis +1.315 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anti-Seize
Behälter:
Dose
Inhalt:
453 g
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.509 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Antiseizepaste, Loctite Anti-Seize, Chemisches Hilfsmittel, Gleitmittel, Schmiermittel, Schmierstoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,83*
€ 70,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
ab 12 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.