Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE LB 8104, Silikonfett, 75 ml TubeLOCTITE LB 8104


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOCTITE LB 8104, Silikonfett, 75 ml TubeLOCTITE LB 8104
LOCTITE LB 8104, Silikonfett, 75 ml TubeLOCTITE LB 8104
Artikel-Nr.:
     4502-12L9823
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     LOCTITE LB 8104
EAN/GTIN:
     5010266004730
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Loctite Fette
Loctite Schmiermittel
Loctite Schmierstoffe
Loctite Trockenschmiermittel
Silikonfett, LOCTITE LB 8104, Loctite LOCTITE LB 8104 ist ein farbloses, mit Silikagel verdicktes Silikonfett. Es hat ein großes Temperatur- Einsatzspektrum (bis +200 °C) und eignet sich zum Schmieren von Elastomeren und Kunststoffteilen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Silikonfett
Behälter:
Tube
Einsatztemperatur:
-40 °C bis 200 °C
Inhalt:
75 ml
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.102 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schmierfett, Silikonfett, schmierfett pattex, loctite fette, Chemisches Hilfsmittel, Paste, Schmierpaste, Silikonpaste
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 11,88*
€ 13,73*
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,99*
ab € 12,30*
€ 14,46*
18 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 14,01*
€ 16,08*
1 Tag
43
1
€ 4,90*
ab € 11,67*
€ 16,13*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 16,49*
€ 23,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.