Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindedichtung, 50 ml, niedrigfest, LOCTITE 567 TB 50ML GFD/HU/PL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindedichtung, 50 ml, niedrigfest, LOCTITE 567 TB 50ML GFD/HU/PL
Gewindedichtung, 50 ml, niedrigfest, LOCTITE 567 TB 50ML GFD/HU/PL
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-12L9828
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     LOCTITE 567 TB 50ML GFD/HU/PL
EAN/GTIN:
     4058093006221
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Gewindedichtung
Loctite Gewindedichtung
Anaerobe Gewindedichtung, LOCTITE 567, Loctite LOCTITE 567 ist eine altweiße, niedrigfeste, thixotrope Methacrylat-Gewindedichtung. Sie härtet unter Metallkontakt und Luftabschluss zwischen den Gewindegängen von Verbindungen bis M80/R3” aus. Dieses Produkt ist optimal geeignet für Grobgewinde aus Metall; es hat ein Losbrechmoment von 1,7Nm. Es hat eine Viskosität von 280.000 - 800.000 mPa·s und einen Einsatztemperaturbereich von -55 °C bis +200 °C. Features * Einkomponentig - sauber und einfach aufzutragen * Kein Kriechen, Schrumpfen oder Verstopfen von Anlagen * Erreicht eine sofortige Dichtwirkung gegen niedrige Drücke * Thixotrop, hohe/sehr hohe Viskosität
Weitere Informationen:
Anwendung:
Gewindedichtung
Festigkeit:
niedrig
Inhalt:
50 ml
Viskosität:
hoch
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.067 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/…/waschen. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Loctite Rohrgewindedichtung, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, loctite gewindedichtung, Chemisches Hilfsmittel, Gewindesicherungsmittel, Schraubensicherungsmittel, Dichtmasse, Dichtmittel, Dichtstoff, Dichtungsmasse, Dichtungsmittel, Dichtungsstoff, Sicherungsmittel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 24,29*
€ 27,96*
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,95*
ab € 26,65*
€ 30,31*
9 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 27,49*
€ 30,92*
2 Tage
13
1
€ 4,95*
ab € 24,89*
€ 31,75*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 28,19*
€ 36,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
2098749
ab € 10,88*
Zubehör
Henkel
2098250
ab € 6,88*
Zubehör
Henkel
LOCTITE SF 7200 400ML
ab € 12,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.