Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE SI 5366, Silikon 1K (Kleb- und Dichtstoff), 100G Tube, LOCTITE SI 5366 C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOCTITE SI 5366, Silikon 1K (Kleb- und Dichtstoff), 100G Tube, LOCTITE SI 5366 C
LOCTITE SI 5366, Silikon 1K (Kleb- und Dichtstoff), 100G Tube, LOCTITE SI 5366 C
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-12L9871
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     LOCTITE SI 5366 CL TB100G EGFD
EAN/GTIN:
     5010266009001
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Einkomponenten-Klebstoff
Komponentenkleber
Komponentenklebstoff
Kleb- und Dichtstoff, LOCTITE SI 5366, Loctite LOCTITE SI 5366 ist ein klarer 1K-Acetoxy-Silikon-Industrie-Kleb- und Dichtstoff, der speziell eingesetzt wird, um optimale Abdichtungen, Klebungen und Schutz zu gewährleisten. Typische Anwendungen sind das Abdichten von Seitenscheiben bei Zügen, Dichten von Wärmequellen (Öfen, Wärmetauscher, Dampfleitungen, Warmwasserboiler), Schutz und Isolierung von Schaltkästen und Kleben von HCR-Silikonen, sowie Anwendungen im allgemeinen Wartungs- und Instandhaltungsbereich. Er erzielt eine hohe Bruchdehnung von 530%.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kleb- und Dichtstoff
Behälter:
Tube
Farbe:
farblos
Inhalt:
100 g
Konsistenz des Materials:
pastös
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.134 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis:
P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/…/waschen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Loctite Flächendichtmittel, Loctite Flächendichtung, Silicon, Silikon, pattex komponentenkleber, komponentenkleber, silikon transparent, Chemisches Hilfsmittel, Dichtmasse, Dichtmittel, Dichtstoff, Dichtungsmasse, Dichtungsmittel, Dichtungsstoff, Silikondichtmasse, Silikondichtmittel, Silikondichtstoff
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 8,85*
€ 11,43*
1
€ 8,95*
ab € 9,06*
€ 12,81*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 9,88*
€ 13,44*
13 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 11,85*
€ 14,71*
2 Tage
3
1
€ 4,90*
ab € 8,73*
€ 19,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.