Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE SI 5980, 1K-Silikon, schwarz, 100 ml Tube, LOCTITE SI 5980 BK TB100ML EG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOCTITE SI 5980, 1K-Silikon, schwarz, 100 ml Tube, LOCTITE SI 5980 BK TB100ML EG
LOCTITE SI 5980, 1K-Silikon, schwarz, 100 ml Tube, LOCTITE SI 5980 BK TB100ML EG
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-12L9872
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     LOCTITE SI 5980 BK TB100ML EGFD
EAN/GTIN:
     5010266005874
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Einkomponenten-Klebstoff
Flächendichtung
Komponentenkleber
Flächendichtung, LOCTITE SI 5980, Loctite LOCTITE SI 5980 ist ein Dichtstoff, der besonders für Flächendichtungsanwendungen geeignet ist. Das Produkt wird hauptsächlich für flexible Flanschabdichtungen oder für entsprechend designte verwindungssteife Flanschverbindungen eingesetzt. Das Produkt besteht On-Line-Dichtigkeitsprüfungen mit niedrigen Drücken, die nach der Flanschmontage durchgeführt werden. Typische Anwendungen sind u.a. Flanschabdichtungen von gestanzten Blechteilen (Steuergehäusedeckel und Ölwannen), bei welchen eine hervorragende Ölbeständigkeit gefordert ist und starke Relativbewegungen zwischen den Flanschen zu erwarten sind. Gesundheitsschutz & Arbeitssicherheit. Features * Gute Glykolbeständigkeit * Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Flächendichtung
Behälter:
Tube
Farbe:
schwarz
Inhalt:
100 ml
Konsistenz des Materials:
pastös
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.165 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Komponentenklebstoff, Loctite Flächendichtmittel, Loctite Flächendichtung, Loctite Aktivator, Loctite Beschichtung, Loctite Oberflächenbehandlung, Loctite Primer, Loctite Schraubensicherung, Allroundpaste, Montagepaste, Adhesion Primer, Adhäsion Primer, Haftvermittler, Primer, Silicon, Silikon, pattex komponentenkleber, adhesion primer, Chemisches Hilfsmittel, Dichtmasse, Dichtmittel, Dichtstoff, Dichtungsmasse, Dichtungsmittel, Dichtungsstoff, Silikondichtmasse, Silikondichtmittel, Silikondichtstoff
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 13,19*
€ 15,65*
25 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 14,17*
€ 17,98*
1
€ 4,00*
ab € 14,16*
€ 19,65*
2 Tage
18
1
€ 8,90*
ab € 15,15*
€ 20,20*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 15,95*
€ 21,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
1 Stück enthält 100 Milliliter (ab € 0,1595* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
LOCTITE SF 7200 400ML
ab € 12,31*
Zubehör
Henkel
2098749
ab € 10,96*
Zubehör
Henkel
2098250
ab € 6,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.