Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strukturkleber 25 ml Flasche, Loctite AA 3301 LC 25ML FLASCHE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strukturkleber 25 ml Flasche, Loctite AA 3301 LC 25ML FLASCHE
Strukturkleber 25 ml Flasche, Loctite AA 3301 LC 25ML FLASCHE
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-12L9960
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     AA 3301 LC 25ML FLASCHE
EAN/GTIN:
     4099891433024
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Loctite Strukturkleber
Loctite Strukturklebstoff
Loctite Lichthärtende Klebstoffe
Loctite UV Glasklebstoff
Produkt mit sehr kurzer Haltbarkeitsdauer. Bitte bestellen Sie nur die für die laufende Produktion benötigte Menge, Klebstoff, AA 3301 LC 25ML FLASCHE, LOCTITE AA 3301 LC 25ML FLASCHE ist ein farbloser, transparenter, universell einsetzbarer lichthärtender Sofortklebstoff auf Acrylatbasis. Für Kunststoffe mit Neigung zur Spannungsrissbildung, erzielt schnelle, steuerbare Aushärtung. Features * Unsichtbare Klebungen * 1K-System * Berührungstrocken nach: 30 Sek. * Handfest in 12 Sek. * Gut geeignet für Kunststoffe und Metalle * Geeignet für Glas und Keramik
Weitere Informationen:
Ausführung:
Strukturkleber
Behälter:
Flasche
Farbe:
transparent
Geeignet für:
Metalle, Kunststoffe, Gummi, Keramik
Inhalt:
25 ml
Viskosität:
90 bis 210 mPa∙s
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.0436 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/…/waschen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Loctite UV Kleber, Loctite UV Klebstoff, loctite lichthärtende klebstoffe, Chemisches Hilfsmittel, Klebemasse, Klebemittel, Kleber, Klebestoff, Klebstoff, Strukturkleber, Strukturklebstoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,90*
€ 77,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,04*
€ 72,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,99*
€ 72,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.